9313100037 Spannzangenfutter JISB6339AD A70 BT50- ER16
Spannzangenfutter ER zur Befestigung für rotierendes Werkzeug Fortis Tools
Siehe technische InformationenReferenzen
Fortis Tools:31030037, 9313100037
Rubix:2157903
Hersteller:9313100037
EAN:4317784722261
Produktdetails : 9313100037 Spannzangenfutter JISB6339AD A70 BT50- ER16
Spannzangenfutter JISB6339AD A70 BT50- ER16 FORTIS
Spannzangenfutter Typ ER, BT 50 Ausführung: Aus legiertem Einsatzstahl, mit einer Zugfestigkeit im Kern von ca. 950 N/mm² und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm. Kegel nach DIN 254. Kegelwinkeltoleranz: AT3 Oberflächenrauigkeit des Kegels: Ra < 0,001 mm Gehärtet: 58 ± 2 HRC Anwendung: Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Spannzangen nach DIN 6499 (ER). Lieferumfang: Spannzangenfutter komplett mit Spannmutter.
Spannzangenfutter Typ ER, BT 50 Ausführung: Aus legiertem Einsatzstahl, mit einer Zugfestigkeit im Kern von ca. 950 N/mm² und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm. Kegel nach DIN 254. Kegelwinkeltoleranz: AT3 Oberflächenrauigkeit des Kegels: Ra < 0,001 mm Gehärtet: 58 ± 2 HRC Anwendung: Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Spannzangen nach DIN 6499 (ER). Lieferumfang: Spannzangenfutter komplett mit Spannmutter.
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 84661020 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
87,97 € exkl. MwSt.
/ Stück
104,68 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std