9313100001 Spannzangenfutter JISB6339AD A63 BT40- ER16

Spannzangenfutter ER zur Befestigung für rotierendes Werkzeug Fortis Tools

Siehe technische Informationen
Referenzen
Fortis Tools:31030001, 9313100001
Rubix:2157915
Hersteller:9313100001
EAN:4317784722384
9313100001 Spannzgf. JISB6339ADB BT40 ER16 A60 Fort

Produktdetails : 9313100001 Spannzangenfutter JISB6339AD A63 BT40- ER16


Spannzangenfutter JISB6339AD A63 BT40- ER16 FORTIS
Spannzangenfutter Typ ER, BT 40 Ausführung: Aus legiertem Einsatzstahl, mit einer Zugfestigkeit im Kern von ca. 950 N/mm² und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm. Kegel nach DIN 254. Kegelwinkeltoleranz: AT3 Oberflächenrauigkeit des Kegels: Ra < 0,001 mm Gehärtet: 58 ± 2 HRC Anwendung: Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Spannzangen nach DIN 6499 (ER). Lieferumfang: Spannzangenfutter komplett mit Spannmutter.

Technische Informationen


Attribute
Zolltarifcode84661020
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
49,69 exkl. MwSt.
/ Stück
59,13 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std