9310450031 Spannzangenfutter DIN69871ADB SK40 ER40 A100

Spannzangenfutter ER zur Befestigung für rotierendes Werkzeug Fortis Tools

Siehe technische Informationen
Referenzen
Fortis Tools:30350031, 9310450031
Rubix:2151637
Hersteller:9310450031
EAN:4317784756105
9310450031 Spannzgf. D69871ADB SK40 ER40 A100 Forti

Produktdetails : 9310450031 Spannzangenfutter DIN69871ADB SK40 ER40 A100


Spannzangenfutter DIN69871ADB SK40 ER40 A100 FORTIS
Spannzangenfutter Typ ER, ISO 7388-1 (DIN 69871), Form AD/B, SK 40, Wuchtgüte G6.3 12000 min-1 Ausführung: Aus legiertem Einsatzstahl, mit einer Zugfestigkeit im Kern von ca. 950 N/mm² und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm. Kegel nach DIN 254. Kegelwinkeltoleranz: AT3 Oberflächenrauigkeit des Kegels: Ra < 0,001 mm Gehärtet: 58 ± 2 HRC Anwendung: Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Spannzangen nach ISO 15488 (DIN 6499). Für Hochgeschwindigkeitsbearbeitung und Schwerzerspanung. Erhöhte Zerspanleistung durch höhere Drehzahlen, Vorschübe und größere Spantiefe. Die erhöhte Laufruhe durch vibrationsarme Geometrie sorgt für eine bessere Oberflächengüte und schont Werkzeug, Spindel und Maschine. Lieferumfang: Spannzangenfutter komplett mit Spannmutter.

Technische Informationen


Attribute
Zolltarifcode84661020
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
68,88 exkl. MwSt.
/ Stück
81,97 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std