9310550025 Spannzangenfutter Mini SK40 ER25M A100

Spannzangenfutter ER zur Befestigung für rotierendes Werkzeug Fortis Tools

Siehe technische Informationen
Referenzen
Fortis Tools:30390025, 9310550025
Rubix:2158013
Hersteller:9310550025
EAN:4317784723367
9310550025 Spannzgf.Mini ADB SK40 ER25M A160 Fortis

Produktdetails : 9310550025 Spannzangenfutter Mini SK40 ER25M A100


Spannzangenfutter Mini SK40 ER25M A160 FORTIS
Spannzangenfutter TYP ER Mini, ISO 7388-1 (DIN 69871), Form AD/B, SK 40, Wuchtgüte: G2.5 25000 min-1 Ausführung: Aus legiertem Einsatzstahl, mit einer Zugfestigkeit im Kern von ca. 950 N/mm² und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm. Kegel nach DIN 254. Gehärtet 58 ± 2 HRC. Kegelwinkeltoleranz: AT3 Oberflächenrauigkeit des Kegels: Ra < 0,001 mm Anwendung: Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Spannzangen nach ISO 15488 (DIN 6499). Für Hochgeschwindigkeitsbearbeitung und Schwerzerspanung. Erhöhte Zerspanleistung durch höhere Drehzahlen, Vorschübe und größere Spantiefe. Die erhöhte Laufruhe durch vibrationsarme Geometrie sorgt für eine bessere Oberflächengüte und schont Werkzeug, Spindel und Maschine. Lieferumfang: Spannzangenfutter komplett mit Spannmutter.

Technische Informationen


Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
168,27 exkl. MwSt.
/ Stück
200,24 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std