9312654025 Spannzangenfutter DIN2080 SK40-ER25x50
Spannzangenfutter ER zur Befestigung für rotierendes Werkzeug Fortis Tools
Siehe technische InformationenReferenzen
Fortis Tools:30954025, 9312654025
Rubix:2157965
Hersteller:9312654025
EAN:4317784722889
Produktdetails : 9312654025 Spannzangenfutter DIN2080 SK40-ER25x50
Spannzangenfutter DIN2080 SK40-ER25x50 Fortis
Spannzangenfutter ER, DIN 2080, Form A, SK 40 Ausführung: Aus legiertem Einsatzstahl, mit einer Zugfestigkeit im Kern von ca. 950 N/mm² und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm. Kegel nach DIN 254. Kegelwinkeltoleranz: AT3 Oberflächenrauigkeit des Kegels: Ra < 0,001 mm Gehärtet: 58 ± 2 HRC Anwendung: Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Spannzangen nach DIN 6499 (ER). Lieferumfang: Spannzangenfutter ER mit Spannmutter.
Spannzangenfutter ER, DIN 2080, Form A, SK 40 Ausführung: Aus legiertem Einsatzstahl, mit einer Zugfestigkeit im Kern von ca. 950 N/mm² und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm. Kegel nach DIN 254. Kegelwinkeltoleranz: AT3 Oberflächenrauigkeit des Kegels: Ra < 0,001 mm Gehärtet: 58 ± 2 HRC Anwendung: Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Spannzangen nach DIN 6499 (ER). Lieferumfang: Spannzangenfutter ER mit Spannmutter.
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 84661020 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
51,97 € exkl. MwSt.
/ Stück
61,84 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std






