9266900009 Drehmeissel HM DIN4972 links 25x25x140mm P2530

Klinge Rubix-DE

Siehe technische Informationen

Referenzen

Rubix-DE:28670009, 9266900009
Rubix:2922316
Hersteller:9266900009
9266900009 Drehmeissel HM DIN4972 links 25x25x140mm P2530 WILKE

Produktdetails : 9266900009 Drehmeissel HM DIN4972 links 25x25x140mm P2530


Drehmeissel HM DIN4972 links 25x25x140mm P25/30 WILKE
Gebogener Drehmeißel, Hartmetall, DIN 4972/ISO 2, P25/P30, links Ausführung: DIN 4971bis DIN 4981 bzw. nach Werksnormen DIN 263/282 und 283. Alle Stahlschäfte mit ca. 750 N/mm² Festigkeit und plan gefräster Auflagefläche. Alle Drehmeißel sind mit einer aufgelöteten und scharf geschliffenen Hartmetall-Schneidplatte versehen. Toleranz Gesamtlänge: max. ±5 %. Werkstoff/Schneidplatten: HM-Sorte ISO-Bereich P25/P30. Anwendung: Für allgemeine Dreharbeiten. P25/P30 ist geeignet für Stahl, Stahlguss, langspanende(n) Eisenwerkstoffe und Temperguss. Alle Drehmeißel sind auch in den Hartmetallsorten P10, P20, P40, M10/20, K10/K20 auf Anfrage lieferbar.

Technische Informationen


Attribute
16,82 € exkl. MwSt.
/ Stück
20,02 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std