9152740020 Maschinengewindebohrer DIN371 HSSE-PM TiN Typ INOX Form B M2
Maschinengewindeschneider Rubix-DE
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:16990020, 9152740020
Rubix:1950068
Hersteller:9152740020

Produktdetails : 9152740020 Maschinengewindebohrer DIN371 HSSE-PM TiN Typ INOX Form B M2
Maschinengewindebohrer DIN371 HSSE-PM TiN Typ INOX Form B M2 GÜHRING
Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer Ausführung: Toleranzfeld ISO 2/6H, Typ INOX, mit Schälanschnitt Form B (4-5 Gänge). Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13. Besonders für rost-/säurebeständige Stähle wie geschwefelte Stähle, austenitische Stähle, martensitische Stähle und ferritische Stähle verwendbar. Hinweis: HSS-E PM (Pulvermetallurgischer Hochleistungs-Schnellstahl) zeichnet sich durch seine hohe Zähigkeit (höhere Kantenstabilität, verschleißfester) und einen höheren Standweg aus.
Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer Ausführung: Toleranzfeld ISO 2/6H, Typ INOX, mit Schälanschnitt Form B (4-5 Gänge). Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13. Besonders für rost-/säurebeständige Stähle wie geschwefelte Stähle, austenitische Stähle, martensitische Stähle und ferritische Stähle verwendbar. Hinweis: HSS-E PM (Pulvermetallurgischer Hochleistungs-Schnellstahl) zeichnet sich durch seine hohe Zähigkeit (höhere Kantenstabilität, verschleißfester) und einen höheren Standweg aus.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | metrische durchgangsbohrungen |
|---|---|
| Mit Kühlspray | nein |
| Schaftdurchmesser | 2,8 mm |
| Gesamtlänge | 45 mm |
| Material des Körpers | hss |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
41,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
49,28 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
