9150992001 M.Gewindeb.Stz.TiN FORM C M3-12 Stz Gühr
Maschinengewindeschneider Rubix-DE
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:17902001, 9150992001
Rubix:1555203
Hersteller:9150992001

Produktdetails : 9150992001 M.Gewindeb.Stz.TiN FORM C M3-12 Stz Gühr
Maschinengewindebohrer- Set TiN Form C M3-12 GÜHRING
Grundloch-Maschinengewindebohrer-Satz Ausführung: Lieferung in robuster, qualitativ hochwertiger Kunststoffkassette. M3-M10 DIN 371 mit verstärktem Schaft. M12 DIN 376 mit Überlaufschaft. Satzinhalt: 7 Stück Gewindebohrer M 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12
Grundloch-Maschinengewindebohrer-Satz Ausführung: Lieferung in robuster, qualitativ hochwertiger Kunststoffkassette. M3-M10 DIN 371 mit verstärktem Schaft. M12 DIN 376 mit Überlaufschaft. Satzinhalt: 7 Stück Gewindebohrer M 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12
Technische Informationen
Attribute
| Typ | metrische sacklöcher |
|---|---|
| Mit Kühlspray | nein |
| Material des Körpers | hss |
| Zolltarifcode | 82074010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
334,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
397,46 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar
