9116970025 Maschinengewindebohrer HSSE Sackloch 40Grad UNC 5/8 Z.

Maschinengewindeschneider Format

Siehe technische Informationen
Referenzen
Format:16970025, 9116970025
Rubix:1945571
Hersteller:4317784534734
EAN:4317784534734
9116970025 M.Gewindeb. UNC HSSE R40G 58-11 FORMAT
Technische Zusammenfassung
Typamerikanische sacklöcher
Mit Kühlspraynein
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 9116970025 Maschinengewindebohrer HSSE Sackloch 40Grad UNC 5/8 Z.


Maschinengewindebohrer HSSE Sackloch 40Grad UNC 5/8" FORMAT
Grundloch-Maschinengewindebohrer Anwendung: Universal-Gewindebohrer mit breitem Einsatzspektrum für UNC-Gewinde, Einheits-Grobgewinde, ANSI B1.1.

Technische Informationen


Attribute
Typamerikanische sacklöcher
Mit Kühlspraynein
Schaftdurchmesser12 mm
Gesamtlänge110 mm
Material des Körpershss
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
41,20 exkl. MwSt.
/ Stück
49,03 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std