9124360400 Torusfr. WN VHM TiALN 4,00,40mm Z4 E.K.
Monoblockschneider Format
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:24360400, 9124360400
Rubix:1943830
Hersteller:4317784473552
EAN:4317784473552
Produktdetails : 9124360400 Torusfr. WN VHM TiALN 4,00,40mm Z4 E.K.
Torusfräser extrakurz WN VHM TiALN Z4 4mm FORMAT
VHM-Torusfräser Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Umfangsfräsen. Mit Eckradius zur Verminderung von Kerbwirkungen am Werkstück. Für die HSC-Bearbeitung bis 62 HRC geeignet.
VHM-Torusfräser Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Umfangsfräsen. Mit Eckradius zur Verminderung von Kerbwirkungen am Werkstück. Für die HSC-Bearbeitung bis 62 HRC geeignet.
Technische Informationen
Attribute
| Schaftdurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 50 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
34,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
41,59 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

