9124030401 Miniaturfr. VHM TiALN 0,4 1mm D4 Z2 FORM
Monoblockschneider Format
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:24030401, 9124030401
Rubix:1943767
Hersteller:4317784470452
EAN:4317784470452
Produktdetails : 9124030401 Miniaturfr. VHM TiALN 0,4 1mm D4 Z2 FORM
Miniaturfräser VHM TiALN D4 Z2 0,41mm FORMAT
VHM-Mini-Radiusfräser Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Anwendung: Durch verjüngten Hals besonders in tief liegenden Bereichen zum Kopier- und Nutenfräsen geeignet. Für die HSC-Bearbeitung bis 52 HRC geeignet.
VHM-Mini-Radiusfräser Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Anwendung: Durch verjüngten Hals besonders in tief liegenden Bereichen zum Kopier- und Nutenfräsen geeignet. Für die HSC-Bearbeitung bis 52 HRC geeignet.
Technische Informationen
Attribute
| Schaftdurchmesser | 4 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 45 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
46,97 € exkl. MwSt.
/ Stück
55,89 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

