9123481600 Schaftfr.6527L VHM TiAlN 16,0mm HB Z 3 F
Monoblockschneider Format
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:23481600, 9123481600
Rubix:1556207
Hersteller:4317784215282
EAN:4317784215282

Produktdetails : 9123481600 Schaftfr.6527L VHM TiAlN 16,0mm HB Z 3 F
Schaftfräser lang DIN6527VHM TiALN Z3 Schaft HB 16mm FORMAT
VHM-Schaftfräser Ausführung: Typ N, DIN 6527, 30°, mit Zentrumschnitt. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten sowie für die universelle Bearbeitung. Für Frästiefen bis max. 1,5 x D. Gegenüber einem 2-Schneider ist der Vorschub um ca. 50 % höher. Ausführung: Vollhartmetall (K10/K20), DIN 6527, 30°, mit Zentrumschnitt. Schnittgeschwindigkeit ca. 50 % höher als bei unbeschichteten Werkzeugen. Trockenbearbeitung möglich. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten sowie für die universelle Bearbeitung. Für Frästiefen bis max. 1,5 x D. Gegenüber einem 2-Schneider ist der Vorschub um ca. 50 % höher.
VHM-Schaftfräser Ausführung: Typ N, DIN 6527, 30°, mit Zentrumschnitt. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten sowie für die universelle Bearbeitung. Für Frästiefen bis max. 1,5 x D. Gegenüber einem 2-Schneider ist der Vorschub um ca. 50 % höher. Ausführung: Vollhartmetall (K10/K20), DIN 6527, 30°, mit Zentrumschnitt. Schnittgeschwindigkeit ca. 50 % höher als bei unbeschichteten Werkzeugen. Trockenbearbeitung möglich. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten sowie für die universelle Bearbeitung. Für Frästiefen bis max. 1,5 x D. Gegenüber einem 2-Schneider ist der Vorschub um ca. 50 % höher.
Technische Informationen
Attribute
| Schaftdurchmesser | 16 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 92 mm |
| Zolltarifcode | 82077010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
102,52 € exkl. MwSt.
/ Stück
122,00 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
