9120730610 Spiralbohrer VHM TiAlN Typ UNI Schaft HB 3xD 6,1mm
Spiralbohrer Fortis Tools
Siehe technische InformationenReferenzen
Fortis Tools:11980610, 9120730610
Rubix:2157039
Hersteller:9120730610
EAN:4317784713603
Produktdetails : 9120730610 Spiralbohrer VHM TiAlN Typ UNI Schaft HB 3xD 6,1mm
Spiralbohrer VHM TiALN Typ UNI Schaft HB 3xD 6,1mm FORTIS
VHM-Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Eco-Ausführung, mit S-Schneide, stabiler Spiralbohrer.
VHM-Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Eco-Ausführung, mit S-Schneide, stabiler Spiralbohrer.
Technische Informationen
Attribute
| Gesamtlänge | 79 mm |
|---|---|
| Schafttyp | zylindrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,59 € exkl. MwSt.
/ Stück
28,07 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std













