Sägeblätter Format 18380049, 9118380049

Sägeblätter Format

Siehe technische Informationen
Referenzen
Format:18380049, 9118380049
Rubix:2897019
Hersteller:4317784617871
EAN:4317784617871
9118380049 Met.kr.sägebl.HSS Eco 350x3,0x40x180Z FORMAT

Produktdetails : 9118380049 Metallkreissägeblatt HSSHSS Eco 350x3,0x40x180Z


Met.kr.sägebl.HSS Eco 350x3,0x40x180Z FORMAT
HSS Metallkreissägeblatt „Eco“ Ausführung: Bohrung H7, nach DIN 1840, hohl geschliffen. Das Grundmaterial ist lasergeschnitten, mit blanker Oberfläche. Gehärtet und mehrfach angelassen auf 63-65 HRC. Hochverschleißfeste TiN Plus Beschichtung, zum Schutz gegen Materialaufschweißungen, für eine Standzeitverbesserung und eine gute Aufnahme von Kühlmittel. Anwendung: Auf manuellen, halb- und vollautomatischen Sägemaschinen einsetzbar. Zum Schneiden von Baustählen, unlegiertem Werkzeugstahl, zähen und zähharten Materialien (V 2A, V 4A) mit Festigkeiten bis 1000 N/mm². Universeller Einsatz für Stahl- und Edelstahl.

Technische Informationen


Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
339,15 exkl. MwSt.
/ Stück
403,59 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std