Sägeblätter Bosch 2608631507, Länge: 92 mm | Werkstoff: HSS | Typ: Stichsägeblatt

Stichsägeblatt T 118 A

Siehe technische Informationen
Referenzen
Bosch:2608631507
Rubix:3671496
EAN:3165140007399
Stichsägeblatt T 118 A
Technische Zusammenfassung
Länge92 mm
Werkstoffhss
Typstichsägeblatt
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 2608631507 3 Stichsägeblätter T 118 A


Das T 118 A Basic for Metal Stichsägeblatt macht gerade Schnitte in Metall. Die gefrästen, gewellten Zähne sind ideal für Schnitte ohne besondere Anforderungen. Das Blatt aus hochwertigem gehärtetem HSS (Hochgeschwindigkeitsstahl) ist zum Schneiden von nicht perforierten Metallblechen mit Standard-Stärke geeignet. Die sehr fein progressive Zahnteilung des Blatts (1,1-1,5 mm) ermöglicht es, eine Vielzahl an sehr dünnen massiven Metallblechen mit einer Dicke von 1-3 mm zu schneiden. Für den Gebrauch mit Stichsägen mit T-Schaft-Aufnahme. Werkstoff: HSS, Zahnausführung: gewellt, gefräst, Gesamtlänge [mm]: 92, Zahnteilung [mm]: 1,1-1,5, Einsatzbereiche: dünne Bleche (1-3 mm), Progressiv, Typ: T 118 A
Stichsägeblatt T 118 A Basic for Metal, 3er-Pack

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht15 g
Verpackungsmaße (L x B x H)170x55x3 mm
Gewicht der Verpackung15 g
Länge92 mm
Werkstoffhss
Typstichsägeblatt
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
49,70 exkl. MwSt.
/ 10 Packungen
59,14 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage