9118340007 Schneideisen Sechskant HSS DIN382 G1/2''
Rundes Schneideisen Standardgewinde Format
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:18340007, 9118340007
Rubix:1555418
Hersteller:18340007
EAN:4317784201704

Produktdetails : 9118340007 Schneideisen Sechskant HSS DIN382 G1/2''
Schneideisen Sechskant HSS DIN382 G1/2" FORMAT
Schneideisen für Whitworth-Rohrgewinde, Außen-Sechskant Ausführung: Außensechskant ohne Schälanschnitt. Anwendung: Zum Nachschneiden beschädigter Gewinde sowie zum Gewindeschneiden an schwer zugänglichen Stellen. Für Whitworth-Rohrgewinde DIN ISO 228, Toleranzklasse A.
Schneideisen für Whitworth-Rohrgewinde, Außen-Sechskant Ausführung: Außensechskant ohne Schälanschnitt. Anwendung: Zum Nachschneiden beschädigter Gewinde sowie zum Gewindeschneiden an schwer zugänglichen Stellen. Für Whitworth-Rohrgewinde DIN ISO 228, Toleranzklasse A.
Technische Informationen
Attribute
| Material des Körpers | hss |
|---|---|
| Zolltarifcode | 82074030 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
55,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
65,46 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
