9117970019 Maschinengewindebohrer DIN374 HSS-PM TiN Form C 6H M12x1
Maschinengewindeschneider Format
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:17970019, 9117970019
Rubix:1564198
Hersteller:4317784535908
EAN:4317784535908

Produktdetails : 9117970019 Maschinengewindebohrer DIN374 HSS-PM TiN Form C 6H M12x1
Maschinengewindebohrer TANDEM DIN374 HSS-PM TiN Form C 6H M12x1 FORMAT
Grundloch Maschinengewindebohrer Anwendung: Universal-Gewindebohrer mit breitem Einsatzspektrum für metrische Feingewinde nach DIN 13.
Grundloch Maschinengewindebohrer Anwendung: Universal-Gewindebohrer mit breitem Einsatzspektrum für metrische Feingewinde nach DIN 13.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | metrische sacklöcher |
|---|---|
| Mit Kühlspray | nein |
| Schaftdurchmesser | 9 mm |
| Gesamtlänge | 100 mm |
| Material des Körpers | hss |
| Zolltarifcode | 82074010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
50,84 € exkl. MwSt.
/ Stück
60,50 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std