9117000030 Maschinengewindebohrer DIN371 HSSE TiN Form C M3
Maschinengewindeschneider Format
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:17000030, 9117000030
Rubix:1554865
Hersteller:17000030
EAN:4317784142236

Produktdetails : 9117000030 Maschinengewindebohrer DIN371 HSSE TiN Form C M3
Maschinengewindebohrer DIN371 HSSE TiN Form C M3 FORMAT
Grundloch-Maschinengewindebohrer Ausführung: Toleranzfeld ISO 2/6H, Typ N, mit Anschnitt Form C (2-3 Gänge). Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13. Besonders für universelle Werkstoffe wie Baustähle, Automatenstähle, Einsatzstähle, Vergütungsstähle, Nitrierstähle und Kugelgraphitguss verwendbar.
Grundloch-Maschinengewindebohrer Ausführung: Toleranzfeld ISO 2/6H, Typ N, mit Anschnitt Form C (2-3 Gänge). Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13. Besonders für universelle Werkstoffe wie Baustähle, Automatenstähle, Einsatzstähle, Vergütungsstähle, Nitrierstähle und Kugelgraphitguss verwendbar.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | metrische sacklöcher |
|---|---|
| Mit Kühlspray | nein |
| Schaftdurchmesser | 3,5 mm |
| Gesamtlänge | 56 mm |
| Material des Körpers | hss |
| Zolltarifcode | 82074010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,66 € exkl. MwSt.
/ Stück
23,40 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
