9116630020 Maschinengewindebohrer DIN3711B TiN TANDEM M2 HSS-PM DL6H
Maschinengewindeschneider Format
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:16630020, 9116630020
Rubix:1854221
Hersteller:9116630020
EAN:4317784536424

Produktdetails : 9116630020 Maschinengewindebohrer DIN3711B TiN TANDEM M2 HSS-PM DL6H
Maschinengewindebohrer TANDEM DIN371 HSS-PM TiN Typ N 6H Form B Durchgangsloch M2 FORMAT
Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer Ausführung: M2-M10 DIN 371 mit verstärktem Schaft. M12-M20 DIN 376 mit Überlaufschaft. Anwendung: Universal-Gewindebohrer mit breitem Einsatzspektrum für metrische Regelgewinde nach DIN 13.
Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer Ausführung: M2-M10 DIN 371 mit verstärktem Schaft. M12-M20 DIN 376 mit Überlaufschaft. Anwendung: Universal-Gewindebohrer mit breitem Einsatzspektrum für metrische Regelgewinde nach DIN 13.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | metrische durchgangsbohrungen |
|---|---|
| Mit Kühlspray | nein |
| Schaftdurchmesser | 2,8 mm |
| Gesamtlänge | 45 mm |
| Material des Körpers | hss |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,37 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,91 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
