9116450050 Masch.-Gew.-Bohrer DIN3711 HSSEPM cupric SLM5 6HX INOX
Maschinengewindeschneider Format
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:16450050, 9116450050
Rubix:2140898
Hersteller:16450050
EAN:4317784599597

Produktdetails : 9116450050 Masch.-Gew.-Bohrer DIN3711 HSSEPM cupric SLM5 6HX INOX
Grundloch-Maschinengewindebohrer
Ausführung: M2–M10 DIN 371 mit verstärktem Schaft.
M12–M24 DIN 376 mit Überlaufschaft.
Anwendung: Maschinengewindebohrer zur Bearbeitung rostfreier Stähle. Für metrische Regelgewinde nach DIN 13.
Maschinengewindebohrer DIN371 HSSE-PM CUPRIC Typ INOX 6HX Grundloch M5FORMAT GT
Grundloch-Maschinengewindebohrer Ausführung: M2-M10 DIN 371 mit verstärktem Schaft. M12-M24 DIN 376 mit Überlaufschaft. Anwendung: Maschinengewindebohrer zur Bearbeitung rostfreier Stähle. Für metrische Regelgewinde nach DIN 13.
Grundloch-Maschinengewindebohrer Ausführung: M2-M10 DIN 371 mit verstärktem Schaft. M12-M24 DIN 376 mit Überlaufschaft. Anwendung: Maschinengewindebohrer zur Bearbeitung rostfreier Stähle. Für metrische Regelgewinde nach DIN 13.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | metrische sacklöcher |
|---|---|
| Mit Kühlspray | nein |
| Schaftdurchmesser | 6 mm |
| Beschichtung | cupric |
| Gesamtlänge | 70 mm |
| Material des Körpers | hss |
| Zolltarifcode | 82074010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
26,20 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
