9116190240 Masch.-Gew.-Bohrer 376 HSSEPM CUPRIC SL M24 6HX VG

Maschinengewindeschneider Format

Siehe technische Informationen
Referenzen
Format:16190240, 9116190240
Rubix:2155997
Hersteller:4317784600538
EAN:4317784600538
9116190240 MGB 376 HSSEPM CUPRIC SL M24 6HX VG FORM
Technische Zusammenfassung
Typmetrische sacklöcher
Mit Kühlspraynein
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 9116190240 Masch.-Gew.-Bohrer 376 HSSEPM CUPRIC SL M24 6HX VG


Grundloch-Maschinengewindebohrer

Ausführung: M2–M10 DIN 371 mit verstärktem Schaft.
M12–M24 DIN 376 mit Überlaufschaft.

Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13.

Maschinengewindebohrer DIN376 HSSE-PM CUPRIC Typ VG 6HX Form C M24 FORMAT GT
Grundloch-Maschinengewindebohrer Ausführung: M2-M10 DIN 371 mit verstärktem Schaft. M12-M24 DIN 376 mit Überlaufschaft. Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13.

Technische Informationen


Attribute
Typmetrische sacklöcher
Mit Kühlspraynein
Beschichtungcupric
Gesamtlänge160 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
138,55 exkl. MwSt.
/ Stück
164,87 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std