9110980050 Kurzbohrer HSS DIN1897N 0,5mm 135G Typ N 2,5xD A022.5

9110980050 Kurzbohrer HSS DIN1897N 0,5mm 135G Typ N 2,5xD A022.5 Dormer

Siehe technische Informationen

Referenzen

Rubix-DE:10880050, 9110980050
Rubix:2913965
Hersteller:9110980050
9110980050 Kurzbohrer HSS DIN1897N 0,5mm 135G Typ N 2,5xD A022.5 Dormer

Technische Zusammenfassung

Schafttypzylindrisch

Produktdetails : 9110980050 Kurzbohrer HSS DIN1897N 0,5mm 135G Typ N 2,5xD A022.5


Kurzbohrer mit zyl. Schaft

Ausführung: HSS, DIN 1897, Typ N.
Profilgeschliffen, rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff.

Anwendung: Für den Einsatz auf Automaten, Revolverbänken und Handbohrmaschinen geeignet. Besonders für Baustähle und Stähle bis 800 N/mm² Festigkeit sowie für dünnwandige Materialien (Karosseriebau) verwendbar.
Kurzbohrer HSS DIN1897N 0,5mm 135G Typ N 2,5xD A022.5 Dormer
Kurzbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: HSS, DIN 1897, Typ N. Profilgeschliffen, rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff. Anwendung: Für den Einsatz auf Automaten, Revolverbänken und Handbohrmaschinen geeignet. Besonders für Baustähle und Stähle bis 800 N/mm² Festigkeit sowie für dünnwandige Materialien (Karosseriebau) verwendbar.

Technische Informationen


Attribute
Schafttypzylindrisch
5,98 exkl. MwSt.
/ Stück
7,12 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage