855309 Flachsenker HSS-Co5 DIN373 90° M10 12,5x10,5

90°-KEGELSENKER - HSS Co5% - GENAUE JUSTIERUNG

Siehe technische Informationen

Referenzen

GISS Cutline:855309
Rubix:3264811
EAN:3660338107443
855309 Flachsenker HSS-Co5 DIN373 90° M10 12,5x10,5
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Anzahl Zähne3
Material des Körpershss-co
Beschichtungnein
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 855309 Flachsenker HSS-Co5 DIN373 90° M10 12,5x10,5


DIN 1866.
Flachsenker HSS-Co5 DIN373 90° M10 12,5x10,5
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Anzahl Zähne3
Material des Körpershss-co
Beschichtungnein
Durchmesser19 mm
Schaftdurchmesser19 mm
Gesamtlänge100 mm
Schaftzylindrisch ha
78,42 exkl. MwSt.
/ Stück
93,32 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage