894 130 Einmaulschlüssel 130 mm

894 50 Einmaulschlüssel 50mm

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gedore:894 130
Rubix:1244251
Hersteller:6576110
EAN:4010886657614
894 130 Einmaulschlüssel 130 mm

Technische Zusammenfassung

Öffnung130
Länge1000 mm
Typgabelschlüssel
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 894 130 Einmaulschlüssel 130 mm


Ausführung nach DIN 894, ISO 3318, Manganphosphatiert bis SW 38 mm, stahlgrau ab SW 41 mm, Größe 10 - 135 mm mit Aufhängeloch, Sorgfältig geschmiedet und fachgerecht verarbeitet: Maul: präzise auf exaktes Nennmaß geschliffen für optimale Kontaktflächen, Maulstellung 15°, Sicherer Griff durch Profilschaft - sehr ergonomisch und handlich, Überbelastung wird durch Verformung angezeigt, *nicht genormt

Stärken

• Hohe Robustheit dank leistungsstarkem Chrom-Vanadium-Stahl
• Dauerhafter Schutz gegen Verschleiß und Korrosion durch manganphosphatierte Beschichtung
• Präzise gefertigte Maulöffnung für sicheren Halt an Mutter oder Schraube
• Verbesserte Ergonomie und erleichtertes Arbeiten durch 15°-Abwinkelung

Anwendungen

• Industrielle Instandhaltung: Präzise Schraubarbeiten unter hohen Belastungen
• Bauwesen: Montage- und Installationsarbeiten auf der Baustelle
• Automobilbranche: Reparaturen und Wartungseinsätze, die einen besonders robusten Schlüssel erfordern
• Mechanische Werkstätten: Tägliche Justier- und Montagearbeiten mit zuverlässigem Werkzeug

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht8230 g
Öffnung130
Länge1000 mm
Typgabelschlüssel
Endbearbeitungphosphat
Zolltarifcode82041100
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage