84TCD.8 Stiftschluessel T-Griff Sechskant 8 mm
84TCD - Gleitende "T"-Tasten
Siehe technische InformationenReferenzen
Facom:84TCD.8
Rubix:3670400
EAN:3662424012259



Produktdetails : 84TCD.8 Stiftschluessel T-Griff Sechskant 8 mm
Die Produktreihe 84TCD umfasst sechs T-Griff-Innensechskantschlüssel für Arbeiten in schwer zugänglichen Bereichen. Die verschiebbare Querstrebe und der integrierte Sicherungsstift sorgen bei jedem Anziehen für präzises und sicheres Arbeiten. Gefertigt aus Chrom-Vanadium-Stahl bieten die Werkzeuge eine hohe Verschleißfestigkeit und lange Lebensdauer.
Eigenschaften:
Die 84TCD Innensechskantschlüssel verfügen über eine verschiebbare Querstrebe in T-Ausführung auf einem ergonomischen Griff. Durch dieses System kann der Kraftangriffspunkt je nach Arbeitsposition angepasst werden, wodurch die Zugänglichkeit in engen Arbeitsbereichen oder bei eingeschränktem Anstellwinkel verbessert wird. Zusätzlich verhindert der integrierte Sicherungsstift ein unbeabsichtigtes Herausziehen der Querstrebe während der Anwendung.
Die Spitzen sind phosphatiert, wodurch der Halt im Innensechskant verbessert und das Risiko von Beschädigungen an Schraubenköpfen reduziert wird. Der Schaft besitzt eine verchromte Oberfläche mit polierten Enden, die Korrosionsschutz bietet und die Reinigung des Werkzeugs erleichtert. Die Serie ist in sechs Schlüsselweiten erhältlich (2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm) und deckt damit ein breites Spektrum industrieller Verschraubungen ab.
Spezifikationen:
• Material: Chrom-Vanadium-Stahl
• Spitzenbehandlung: phosphatiert
• Schaftausführung: verchromt, Enden poliert
• Profil: Innensechskant
• Verriegelungssystem: integrierter Sicherungsstift
• Abmessungen: Schlüsselweite ; L1 – Breite ; L – Länge
• 84TCD.2.5: 2,5 mm ; L1 : 63 mm ; L : 125 mm
• 84TCD.3: 3 mm ; L1 : 63 mm ; L : 150 mm
• 84TCD.4: 4 mm ; L1 : 76 mm ; L : 175 mm
• 84TCD.5: 5 mm ; L1 : 87 mm ; L : 195 mm
• 84TCD.6: 6 mm ; L1 : 99 mm ; L : 215 mm
• 84TCD.8: 8 mm ; L1 : 122 mm ; L : 250 mm
Normen:
• ISO 2936: Norm zur Festlegung von Abmessungen, Prüfverfahren, Kennzeichnung und Bezeichnung von Winkelschraubendrehern und Innensechskantschlüsseln für Schrauben mit Innensechskant
Eigenschaften:
Die 84TCD Innensechskantschlüssel verfügen über eine verschiebbare Querstrebe in T-Ausführung auf einem ergonomischen Griff. Durch dieses System kann der Kraftangriffspunkt je nach Arbeitsposition angepasst werden, wodurch die Zugänglichkeit in engen Arbeitsbereichen oder bei eingeschränktem Anstellwinkel verbessert wird. Zusätzlich verhindert der integrierte Sicherungsstift ein unbeabsichtigtes Herausziehen der Querstrebe während der Anwendung.
Die Spitzen sind phosphatiert, wodurch der Halt im Innensechskant verbessert und das Risiko von Beschädigungen an Schraubenköpfen reduziert wird. Der Schaft besitzt eine verchromte Oberfläche mit polierten Enden, die Korrosionsschutz bietet und die Reinigung des Werkzeugs erleichtert. Die Serie ist in sechs Schlüsselweiten erhältlich (2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm) und deckt damit ein breites Spektrum industrieller Verschraubungen ab.
Spezifikationen:
• Material: Chrom-Vanadium-Stahl
• Spitzenbehandlung: phosphatiert
• Schaftausführung: verchromt, Enden poliert
• Profil: Innensechskant
• Verriegelungssystem: integrierter Sicherungsstift
• Abmessungen: Schlüsselweite ; L1 – Breite ; L – Länge
• 84TCD.2.5: 2,5 mm ; L1 : 63 mm ; L : 125 mm
• 84TCD.3: 3 mm ; L1 : 63 mm ; L : 150 mm
• 84TCD.4: 4 mm ; L1 : 76 mm ; L : 175 mm
• 84TCD.5: 5 mm ; L1 : 87 mm ; L : 195 mm
• 84TCD.6: 6 mm ; L1 : 99 mm ; L : 215 mm
• 84TCD.8: 8 mm ; L1 : 122 mm ; L : 250 mm
Normen:
• ISO 2936: Norm zur Festlegung von Abmessungen, Prüfverfahren, Kennzeichnung und Bezeichnung von Winkelschraubendrehern und Innensechskantschlüsseln für Schrauben mit Innensechskant
Stärken
• Die verschiebbare Querstrebe ermöglicht eine flexible Anpassung der Griffposition je nach Zugänglichkeit
• Der Sicherungsstift verhindert das unbeabsichtigte Herausziehen der Querstrebe während des Einsatzes
• Die phosphatierten Spitzen reduzieren das Durchrutschen im Schraubenprofil und schützen die Schraubenköpfe
• Chrom-Vanadium-Stahl sorgt für hohe Belastbarkeit und Verschleißfestigkeit
• Der Sicherungsstift verhindert das unbeabsichtigte Herausziehen der Querstrebe während des Einsatzes
• Die phosphatierten Spitzen reduzieren das Durchrutschen im Schraubenprofil und schützen die Schraubenköpfe
• Chrom-Vanadium-Stahl sorgt für hohe Belastbarkeit und Verschleißfestigkeit
Anwendungen
Die Produktreihe 84TCD eignet sich für Anzieh- und Lösungsarbeiten in beengten Arbeitsumgebungen. Im Zweiradbereich decken die sechs Schlüsselweiten zahlreiche Anwendungen an Motor-, Lenker- oder Getriebeschrauben ab. In der Automobilmontage ermöglichen die Werkzeuge effizientes Arbeiten an Innensechskantschrauben in Bereichen mit geringem Freiraum. In der industriellen Instandhaltung kommen die T-Griff-Innensechskantschlüssel bei mechanischen Anlagen, Maschinenabdeckungen und verschraubten Metallkonstruktionen zum Einsatz. Besonders in der Werkzeugmaschinenwartung, der Montage elektrischer Ausrüstungen sowie in der Serienfertigung profitieren Anwender von der breiten Größenauswahl.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 202 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 250x122x15 mm |
| Gewicht der Verpackung | 219 g |
| Abdruck | hex / allen |
| Abdruckgröße | 8 |
| Länge | 250 mm |
| Endbearbeitung | verchromt |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
29,57 € exkl. MwSt.
/ Stück
35,19 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
