902T-110-175 (BAHCO) Steckschlüssel, T-Griff, 6Kant 11 mm, 220 mm
Langer Sechskant-Steckschlüssel BE-78
Siehe technische InformationenReferenzen
Bahco:902T-110-175
Rubix:1313359
EAN:7314153018380

Produktdetails : 902T-110-175 (BAHCO) Steckschlüssel, T-Griff, 6Kant 11 mm, 220 mm
Für Arbeiten an Sechskantschrauben und -muttern umfasst die Bahco-Serie 902T Steckschlüssel-Schraubendreher von 5 bis 13 mm mit T-Griff, die für eine effektive Drehmomentübertragung und den Zugang zu tieferliegenden Bereichen entwickelt wurden. Die Größen sind dank der Markierungen am Griff und auf der Klinge direkt erkennbar.
Eigenschaften:
Der Bahco Steckschlüssel-Schraubendreher aus der Serie 902T eignet sich für Sechskantschrauben, -muttern und Stecknüsse. Der weiche Zwei-Komponenten-T-Griff erhöht den Bedienkomfort und reduziert Druckpunkte auf der Hand. Markierungen am Griff erleichtern das schnelle Erkennen der Spitzengröße, während Referenz und Größe zusätzlich per Laser auf der Klinge gekennzeichnet sind. Die verchromte Klinge bietet einen hohen Korrosionsschutz, und ihre Länge ermöglicht den Einsatz in tiefen Bohrungen für Verschraubungen in der Tiefe. Eine integrierte Aufhängebohrung erleichtert die Aufbewahrung.
Spezifikationen:
• Größenbereich der Spitze: 5 mm bis 13 mm
• Referenzen der Serie: 902T-050-150 bis 902T-130-175
• Außenabmessungen der Stecknussköpfe (Durchmesser x Länge): 8 x 30 mm bis 18 x 30 mm
• Klingenlänge: 136 mm bis Größe 6 und 160 mm darüber hinaus
• Griffbreite: 85 mm bis Größe 6 und 105 mm darüber hinaus
• Grifflänge: 50 mm oder 60 mm je nach Größe
• Gesamtlänge: 186 mm (bis Größe 6), 220 mm (bis Größe 13)
• Gewicht: 70 g bis 160 g
Eigenschaften:
Der Bahco Steckschlüssel-Schraubendreher aus der Serie 902T eignet sich für Sechskantschrauben, -muttern und Stecknüsse. Der weiche Zwei-Komponenten-T-Griff erhöht den Bedienkomfort und reduziert Druckpunkte auf der Hand. Markierungen am Griff erleichtern das schnelle Erkennen der Spitzengröße, während Referenz und Größe zusätzlich per Laser auf der Klinge gekennzeichnet sind. Die verchromte Klinge bietet einen hohen Korrosionsschutz, und ihre Länge ermöglicht den Einsatz in tiefen Bohrungen für Verschraubungen in der Tiefe. Eine integrierte Aufhängebohrung erleichtert die Aufbewahrung.
Spezifikationen:
• Größenbereich der Spitze: 5 mm bis 13 mm
• Referenzen der Serie: 902T-050-150 bis 902T-130-175
• Außenabmessungen der Stecknussköpfe (Durchmesser x Länge): 8 x 30 mm bis 18 x 30 mm
• Klingenlänge: 136 mm bis Größe 6 und 160 mm darüber hinaus
• Griffbreite: 85 mm bis Größe 6 und 105 mm darüber hinaus
• Grifflänge: 50 mm oder 60 mm je nach Größe
• Gesamtlänge: 186 mm (bis Größe 6), 220 mm (bis Größe 13)
• Gewicht: 70 g bis 160 g
Stärken
• Schnelle Größenidentifikation dank Griffmarkierungen und Laserbeschriftung auf der Klinge
• Komfortablere Handhabung durch den Zwei-Komponenten-Griff mit reduzierten Druckpunkten
• Korrosionsschutz durch die verchromte Klinge, um Beeinträchtigungen in feuchten Werkstätten oder im Außenbereich zu reduzieren
• Einfacherer Zugang zu tiefen Bereichen durch die lange Klinge, besonders bei Verschraubungen
• Verbesserte Drehmomentübertragung durch die Nutzung als T-Griff, für kontrollierteres Anziehen und Lösen
• Vereinfachte Aufbewahrung durch die integrierte Aufhängebohrung für eine bessere Organisation
• Komfortablere Handhabung durch den Zwei-Komponenten-Griff mit reduzierten Druckpunkten
• Korrosionsschutz durch die verchromte Klinge, um Beeinträchtigungen in feuchten Werkstätten oder im Außenbereich zu reduzieren
• Einfacherer Zugang zu tiefen Bereichen durch die lange Klinge, besonders bei Verschraubungen
• Verbesserte Drehmomentübertragung durch die Nutzung als T-Griff, für kontrollierteres Anziehen und Lösen
• Vereinfachte Aufbewahrung durch die integrierte Aufhängebohrung für eine bessere Organisation
Anwendungen
Der Bahco Steckschlüssel-Schraubendreher 902T wird bei Wartungs- und Montagearbeiten mit Sechskantelementen an Schrauben oder Muttern eingesetzt. Er eignet sich für Werkstatt- und Produktionsumgebungen sowie für Arbeiten an Anlagen und Geräten, wenn ein Zugang zu tieferliegenden Bereichen erforderlich ist.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 160 g |
|---|---|
| Abdruck | hex / allen |
| Abdruckgröße | 11 mm |
| Länge | 220 mm |
| Zolltarifcode | 82041100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
81,50 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
96,99 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage