84TC.2.5 Stiftschluessel T-Griff Sechskant 2,5 mm

84TC - T-Innensechskantschlüssel, metrisch

Siehe technische Informationen

Referenzen

Facom:84TC.2,5
Rubix:1568138
Hersteller:84TC.2.5
EAN:3148518026109
brand logo

Technische Zusammenfassung

Abdruckhex / allen
Abdruckgröße2,5
Länge125 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 84TC.2.5 Stiftschluessel T-Griff Sechskant 2,5 mm


Die metrischen T-Griff-Innensechskantschlüssel Facom 84TC wurden für maximale Kraftübertragung, hohe Präzision und ergonomischen Bedienkomfort entwickelt. Sie eignen sich ideal für Anwendungen mit hohem Drehmoment und gewährleisten eine passgenaue Kraftübertragung in Innensechskantprofilen. Damit ermöglichen sie effizientes Arbeiten an einer Vielzahl mechanischer Verschraubungen im industriellen Umfeld.

Eigenschaften:
Die Facom 84TC Innensechskantschlüssel verfügen an allen drei Enden über ein 6-Kant-Profil und bieten dadurch eine besonders hohe Flexibilität, auch bei schwer zugänglichen Schraubstellen. Der ergonomische T-Griff sorgt für eine sichere Handhabung und ein optimales Anzugsmoment – selbst bei längeren Arbeitseinsätzen. Die verchromte Oberfläche schützt zuverlässig vor Korrosion, während die brünierten Enden die Lebensdauer erhöhen und für eine verbesserte Haftung im Schraubenkopf sorgen. Eine gut lesbare Größenkennzeichnung ermöglicht die schnelle Identifikation der Schlüsselweite und unterstützt effiziente Arbeitsabläufe in anspruchsvollen professionellen Einsatzbereichen.

Spezifikationen:
• Profil: Innensechskant (6-Kant) an drei Enden
• Ausführung: verchromter Schaft mit brünierten Enden
• Verfügbare Schlüsselweiten: 2 ; 2,5 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 8 ; 10 ; 12 ; 14 mm

Normen:
• CE-Kennzeichnung gemäß europäischer Richtlinien
• Entspricht der Norm ISO 2936 für Innensechskantschlüssel

Stärken

• Erhöhtes Anzugsmoment dank ergonomischem T-Griff
• Hohe Langlebigkeit durch korrosionsbeständige Verchromung
• Hohe Einsatzflexibilität durch 6-Kant-Profil an drei Enden

Anwendungen

• Industrielle Instandhaltung und Wartung
• Allgemeiner Maschinen- und Anlagenbau
• Maschinen- und Gerätebau
• Maschinenreparatur
• Produktions- und Fertigungslinien
• Wartungsbereiche
• Industrielle Anlagen und Betriebsstätten

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht21 g
Verpackungsmaße (L x B x H)125x62x7 mm
Gewicht der Verpackung21 g
Abdruckhex / allen
Abdruckgröße2,5
Länge125 mm
Endbearbeitungverchromt
19,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
23,78 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen