834A.R Spiegel mit schwenkbarem Kopf 70 x 45 mm
834A.R - Flexible Spiegel
Siehe technische InformationenReferenzen
Facom:834A.R
Rubix:3670385
EAN:3662424025549

Produktdetails : 834A.R Spiegel mit schwenkbarem Kopf 70 x 45 mm
Der flexible Inspektionsspiegel Facom 834A.R wurde für die Sichtprüfung schwer zugänglicher Bereiche entwickelt und kombiniert eine biegsame Federstahlstange mit einem schwenkbaren Spiegelhalter.
Eigenschaften:
Dieser kompakte Inspektionsspiegel eignet sich für die Kontrolle von Bauteilen in engen oder schlecht einsehbaren Bereichen. Die flexible Federstahlstange ermöglicht eine präzise Anpassung der Spiegelposition an unterschiedliche Einbausituationen und Arbeitsumgebungen. Der bewegliche Spiegelkopf mit doppelt kugelgelagerter Schwenkhalterung erleichtert die exakte Ausrichtung des Sichtfelds für eine optimale visuelle Inspektion. Dank der kompakten Bauweise und des geringen Gewichts ist das Werkzeug besonders handlich und komfortabel bei wiederholten Wartungs- und Kontrollarbeiten. Der Spiegel verfügt weder über Vergrößerung noch über Beleuchtung und eignet sich ideal für direkte Sichtkontrollen in Industrie und Werkstatt.
Spezifikationen:
• Referenz: 834A.R
• Spiegelgröße: 70 x 45 mm
• Maximale Länge: 308 mm
• Stangentyp: flexible Federstahlstange
• Spiegelhalterung: schwenkbare Kunststoffhalterung mit Doppelgelenk
• Gesamtgewicht: 44 g
• Spiegel: ohne Vergrößerung (X1)
• Beleuchtung: ohne
• Griffausführung: Kunststoffgriff
• Farbe: Rot und Grau
• Teleskopfunktion: nein
• Garantie: lebenslange Austauschgarantie
Eigenschaften:
Dieser kompakte Inspektionsspiegel eignet sich für die Kontrolle von Bauteilen in engen oder schlecht einsehbaren Bereichen. Die flexible Federstahlstange ermöglicht eine präzise Anpassung der Spiegelposition an unterschiedliche Einbausituationen und Arbeitsumgebungen. Der bewegliche Spiegelkopf mit doppelt kugelgelagerter Schwenkhalterung erleichtert die exakte Ausrichtung des Sichtfelds für eine optimale visuelle Inspektion. Dank der kompakten Bauweise und des geringen Gewichts ist das Werkzeug besonders handlich und komfortabel bei wiederholten Wartungs- und Kontrollarbeiten. Der Spiegel verfügt weder über Vergrößerung noch über Beleuchtung und eignet sich ideal für direkte Sichtkontrollen in Industrie und Werkstatt.
Spezifikationen:
• Referenz: 834A.R
• Spiegelgröße: 70 x 45 mm
• Maximale Länge: 308 mm
• Stangentyp: flexible Federstahlstange
• Spiegelhalterung: schwenkbare Kunststoffhalterung mit Doppelgelenk
• Gesamtgewicht: 44 g
• Spiegel: ohne Vergrößerung (X1)
• Beleuchtung: ohne
• Griffausführung: Kunststoffgriff
• Farbe: Rot und Grau
• Teleskopfunktion: nein
• Garantie: lebenslange Austauschgarantie
Stärken
• Einfacher Zugang zu schwer erreichbaren Bereichen dank flexibler Federstahlstange
• Präzise Ausrichtung des Sichtfelds durch beweglichen Spiegelkopf mit Doppelgelenk
• Komfortable Handhabung durch geringes Gewicht von nur 44 g
• Hohe Anpassungsfähigkeit an unterschiedliche Bauteilgeometrien und Einbausituationen
• Präzise Ausrichtung des Sichtfelds durch beweglichen Spiegelkopf mit Doppelgelenk
• Komfortable Handhabung durch geringes Gewicht von nur 44 g
• Hohe Anpassungsfähigkeit an unterschiedliche Bauteilgeometrien und Einbausituationen
Anwendungen
Der Facom 834A.R Inspektionsspiegel wird insbesondere bei mechanischen Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten eingesetzt, um verdeckte oder schwer zugängliche Komponenten visuell zu prüfen. Typische Anwendungen finden sich in Kfz-Werkstätten, Nutzfahrzeug- und Maschinenreparatur sowie in industriellen Produktionsumgebungen. Der Spiegel erleichtert die Kontrolle von Motorbauteilen, Befestigungen, Schweißnähten und verdeckt verbauten Maschinenelementen, die ohne Hilfsmittel nur schwer sichtbar sind.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Form | rechteckig |
| Länge | 308 mm |
| Typ | 834a.r |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
24,16 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen