830A.5RN Reparatursatz fuer Werkzeughalter
830A.RN - Reparatursätze für Werkzeughalter
Siehe technische InformationenReferenzen
Facom:830A.5RN
Rubix:3669713
EAN:3148512064398

Produktdetails : 830A.5RN Reparatursatz fuer Werkzeughalter
Dieses Backen- und Federset von Facom verleiht den Werkzeughaltern der Serien 830 A5, 830 A5L, 830 A10 und 830 A10L eine zweite Lebensdauer. Es besteht aus Originalteilen und gewährleistet nach dem Austausch die mechanische Konformität. So bleibt die Reparatur schnell und kontrollierbar, ohne dass ein neuer Werkzeughalter erforderlich ist.
Eigenschaften:
Dieses Reparaturset wurde entwickelt, um die Spannkraft und die Funktion kompatibler Werkzeughalter wiederherzustellen. Es ersetzt die bei Gewindeschneidarbeiten beanspruchten Innenteile (die Spannbacken, die den Halt des Werkzeugs gewährleisten, sowie die Feder, die am Mechanismus beteiligt ist).
Spezifikationen:
• Originalteile von Facom
• Referenz 830A.10RN: kompatibel mit den Werkzeughaltern 830 A10 und 830 A10L
• Referenz 830A.5RN: kompatibel mit den Werkzeughaltern 830 A5 und 830 A5L
• Nettogewicht: 0,015 kg
Eigenschaften:
Dieses Reparaturset wurde entwickelt, um die Spannkraft und die Funktion kompatibler Werkzeughalter wiederherzustellen. Es ersetzt die bei Gewindeschneidarbeiten beanspruchten Innenteile (die Spannbacken, die den Halt des Werkzeugs gewährleisten, sowie die Feder, die am Mechanismus beteiligt ist).
Spezifikationen:
• Originalteile von Facom
• Referenz 830A.10RN: kompatibel mit den Werkzeughaltern 830 A10 und 830 A10L
• Referenz 830A.5RN: kompatibel mit den Werkzeughaltern 830 A5 und 830 A5L
• Nettogewicht: 0,015 kg
Stärken
• Verlängert die Nutzungsdauer der Werkzeughalter durch den Austausch von Verschleißteilen
• Erleichtert Wartungsarbeiten
• Senkt die Kosten, da ein kompletter Austausch des Werkzeughalters vermieden wird
• Eignet sich für verschiedene Werkzeughalter-Konfigurationen, einschließlich der langen Ausführungen für schwer zugängliche Bereiche
• Erleichtert Wartungsarbeiten
• Senkt die Kosten, da ein kompletter Austausch des Werkzeughalters vermieden wird
• Eignet sich für verschiedene Werkzeughalter-Konfigurationen, einschließlich der langen Ausführungen für schwer zugängliche Bereiche
Anwendungen
Diese Reparatursätze sind für Werkstätten vorgesehen, die bereits über Facom 830 A Werkzeughalter verfügen und deren Lebensdauer verlängern möchten. Der Austausch von Spannbacken und Federn erfolgt in der Regel nach mechanischem Verschleiß des Ratschen-Werkzeughalters infolge intensiver Nutzung beim manuellen Gewindeschneiden.
Die Einsatzbereiche umfassen ein breites Spektrum:
• Industrielle Instandhaltung
• Allgemeiner Maschinenbau und Feinmechanik,
• Kessel- und Behälterbau,
• Rohrleitungsbau
• Struktur- und Montagearbeiten usw.
Die Einsatzbereiche umfassen ein breites Spektrum:
• Industrielle Instandhaltung
• Allgemeiner Maschinenbau und Feinmechanik,
• Kessel- und Behälterbau,
• Rohrleitungsbau
• Struktur- und Montagearbeiten usw.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 8 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 40x20x10 mm |
| Gewicht der Verpackung | 8 g |
| Gewindebohrer Min. | m6 |
| Gesamtlänge | 85 mm |
| Vierkant Min. | 5 mm |
| Vierkant Max. | 5 mm |
| Gewindebohrer Max. | m6 |
| Werkstoff | druckgegossenes zamak-gehäuse; bearbeitete und gehärtete klemme (oberfläche: graue hammerschlagoptik) |
| Klemme | 5 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,58 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
