828234 Werkzeughalter verchromt. 2,0-5,0 85mm

WERKZEUGHALTER MIT KNARRE

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Ersetzte Ref.:6005213
Roebuck:828234
Rubix:3241072
EAN:3660338047824
828234 Werkzeughalter verchromt. 2,0-5,0 85mm

Technische Zusammenfassung

Gewindebohrer Min.m1
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 828234 Werkzeughalter verchromt. 2,0-5,0 85mm


Zum Gewindeschneiden in Bereichen, die für Windeisen schwer zugänglich sind.
Herausnehmbarer Stift.
3 Positionen: Fest, Klemmen oder Lösen.
Polierte verchromte Ausführung.
Windeisenschlüssel Vierkant Min. mm 2

Technische Informationen


Attribute
Gewindebohrer Min.m1
Gesamtlänge85 mm
Vierkant Min.2 mm
Vierkant Max.5 mm
Gewindebohrer Max.m8
19,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
22,61 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std