Referenzen
Format:18541000, 9118541000
Rubix:1555369
Hersteller:4317784510639
EAN:4317784510639
Produktdetails : 9118541000 Gewindebohrer-Ausbohrer VHM M10 Z3
Gewindebohrer-Ausdreher VHM Z3 M10 FORMAT
Gewindebohrer-Ausbohrer Anwendung: Das Ausbohren muss trocken bei ca. 1500-3500 U/min erfolgen. Durch Verwendung des passenden Gewindebohrer-Ausbohrwerkzeugs wird der Kern des Gewindebohrers schnell ausgebohrt, und die Reste des Gewindebohrers können sauber aus dem Bohrloch ausgeblasen werden. Das Werkstück muss sehr stabil gespannt werden, damit bei höheren Drehzahlen kein Verschieben möglich ist. Sollte der Gewindebohrer schräg abgebrochen sein, muss zunächst mit dem Gewindebohrer-Ausbohrwerkzeug durch mehrmaliges Anfahren eine Zentrierung hergestellt werden. Erst jetzt kann mit dem Ausbohren begonnen werden. Außerdem sollten durch mehrmaliges „Lüften“ die Späne entfernt werden. Kurz vor Beendigung des Ausbohrvorganges ist ein Vibrieren feststellbar. Der Ausbohrer sollte nun entfernt werden. Anschließend kann mit einem Gewindebohrer das neue Gewinde geschnitten werden.
Gewindebohrer-Ausbohrer Anwendung: Das Ausbohren muss trocken bei ca. 1500-3500 U/min erfolgen. Durch Verwendung des passenden Gewindebohrer-Ausbohrwerkzeugs wird der Kern des Gewindebohrers schnell ausgebohrt, und die Reste des Gewindebohrers können sauber aus dem Bohrloch ausgeblasen werden. Das Werkstück muss sehr stabil gespannt werden, damit bei höheren Drehzahlen kein Verschieben möglich ist. Sollte der Gewindebohrer schräg abgebrochen sein, muss zunächst mit dem Gewindebohrer-Ausbohrwerkzeug durch mehrmaliges Anfahren eine Zentrierung hergestellt werden. Erst jetzt kann mit dem Ausbohren begonnen werden. Außerdem sollten durch mehrmaliges „Lüften“ die Späne entfernt werden. Kurz vor Beendigung des Ausbohrvorganges ist ein Vibrieren feststellbar. Der Ausbohrer sollte nun entfernt werden. Anschließend kann mit einem Gewindebohrer das neue Gewinde geschnitten werden.
Technische Informationen
Attribute
| Gesamtlänge | 70 mm |
|---|---|
| Zolltarifcode | 82077090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
112,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
133,73 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

