8245-160 JC Kombinationszange 160 mm, 2-Komponentengriff
8245 Kombinationszange-JC
Siehe technische InformationenReferenzen
Gedore:8245-160 JC
Rubix:1245242
Hersteller:6733070
EAN:4010886673300



Produktdetails : 8245-160 JC Kombinationszange 160 mm, 2-Komponentengriff
Ausführung nach DIN ISO 5746, Universal-Modell mit schlankem Kopf, ideal für enge Platzverhältnisse, Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden, Schneidenhärte 62 - 64 HRC, Für Rund- und Flachmaterial, GEDORE Sondervergütungsstahl, gesenkgeschmiedet, ölgehärtet und angelassen, Ausführung JC = verchromt, mit 2-Komponenten-Griffhüllen, Ausführung TL = stahlgrau, mit blau getauchten Antirutsch-Griffen, Ausführung TC = verchromt, mit blau getauchten Griffhüllen
Ausführung nach DIN ISO 5746, Universal-Modell mit schlankem Kopf, ideal für enge Platzverhältnisse, Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden, Schneidenhärte 62 - 64 HRC, Für Rund- und Flachmaterial, Für mittelharten Draht 1,6 mm
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 218 g |
|---|---|
| Gewicht | 218 g |
| Länge | 160 mm |
| Länge der Backen | 34 mm |
| Zolltarifcode | 82032000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
102,15 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
121,56 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort