824 8 HSS-E MASCHINEN-GBO M 8 DIN 376RW FORM C

824 12 HSS-E MASCHINEN-GBO M 12 DIN 376RW FORM

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gühring:824 8.000
Rubix:1207690
Hersteller:9008240080000
EAN:4031093253406
824 8 HSS-E MASCHINEN-GBO M 8 DIN 376RW FORM C

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser8 mm
Typmetrische sacklöcher
Mit Kühlspraynein
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 824 8 HSS-E MASCHINEN-GBO M 8 DIN 376RW FORM C


Sackloch-Maschinengewindebohrer für metrisches Gewinde, Schwarzring, Oberfläche blank, Gühring

Ausführung: HSS-E, Toleranzfeld ISO 2/6H, Typ W, mit Anschnitt Form C (2–3 Gänge).

Ausführung: Für metrische Regelgewinde nach ISO DIN 13. Besonders für Al und Al-Leg. wie Reinaluminium-Leg., Al-Knetleg., Al-Leg. < 10 % Si und Al-Leg. > 10 % Si verwendbar.
HSS-E MASCHINEN-GBO M 8 DIN 376RW FORM C

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser8 mm
Typmetrische sacklöcher
Mit Kühlspraynein
Material des Körpershss-e
Zolltarifcode82074010
32,67 € exkl. MwSt.
/ Stück
38,88 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage