66323513 80 T 350-3,8 O Sg Chop Hd Steel/25,4

80 T350-3,8 A30 O Sg-Chop-Hd 25,4

Siehe technische Informationen
Referenzen
Pferd Tools:80 T 350-3,8 O SG CHOP HD STEEL/25,4
Rubix:1284586
Hersteller:66323513
EAN:4007220540329
PFERD 66323513 80 T350-3,8 A30 O Sg-Chop-Hd 25,4
Technische Zusammenfassung
Durchmesser350 mm
Stärke3,8 mm
Schleifmaterialaluminium-oxid
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 66323513 80 T 350-3,8 O Sg Chop Hd Steel/25,4


Beste Trennergebnisse auf leistungsstarken Antriebsmaschinen -Schleifmittel: Korund A-Vorteile: Hohe Seitenstabiltät Sehr hohe Standzeit Für anspruchsvolle Trennaufgaben -Werkzeug in den Härten L und O mit zwei Außengeweben. Für Trennaufgaben, die eine hohe Stabilität erfordern. -Universelles Trennverfahren für alle Stahl- und Gusssorten, Nichteisenmetalllegierungen, Sonderlegierungen wie Nickel und Titanbasislegierungen sowie Werkstoffe, die schwer beziehungsweise nicht säg- oder brennschneidbar sind;Aufgrund glatter Trennflächen und blanker Schnitte beim Kalttrennen keine Nachbearbeitungnotwendig;Kurze Trennzeiten unabhängig von der Werkstoffqualität;Wesentlich geringere Gratbildung beim Heißtrennen als beim Heißsägen;Niedrigerer Lärmpegel als beim Heißsägen. Beispiel: Heißtrennschleifen: 85 bis 95 dBA. Heißsägen: 105 bis 110 dBA;Gleichbleibende Schnittqualität über den Gesamtverbrauch der Trennscheibe aufgrund des fortlaufenden Selbstschärfeffektes der Trennschleifscheibe;Trennen von bereits abgekühlten Walz- oder Schmiedestücken in Heißtrennlinien möglich
80 T350-3,8 A30 O Sg-Chop-Hd 25,4

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser350 mm
Stärke3,8 mm
Schleifmaterialaluminium-oxid
Bohrungsdurchmesser25,4 mm
Körnung80
Max. Drehzahl80 m/s
Seriesg chop hd steel
Zolltarifcode68042218
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
128,30 exkl. MwSt.
/ 10 Stück
152,68 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage