Schrägkugellager SKF 7201 BEGBP, Außendurchmesser: 32 mm | Innendurchmesser: 12 mm | Breite: 10 mm
72.. Serie Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:7201 BEGBP
Rubix:310906
Hersteller:86832
EAN:7316570794335




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 32 mm |
| Breite | 10 mm |
Produktdetails : 7201 BEGBP (SKF) Universal-Schrägkugellager SKF
Schrägkugellager haben Innen- und Außenringlaufbahnen, die in Richtung der Lagerachse gegeneinander verschoben sind. Das bedeutet, dass diese Lager für kombinierte Belastungen ausgelegt sind, d.h. für gleichzeitig wirkende radiale und axiale Belastungen. Der Berührungswinkel ist definiert als der Winkel zwischen der Verbindungslinie zwischen den Berührungspunkten der Kugel und den Laufbahnen in der Radialebene, entlang derer die kombinierte Belastung von einer Laufbahn auf die andere übertragen wird, und einer Linie senkrecht zur Lagerachse.
Schrägkugellager, Hauptabmessungen nach DIN 628, einreihiges Universallager, Polyamidkäfig, Berührungswinkel = 40 Grad.
Stärken
- 15° oder 25° Kontaktwinkel
- Sehr hohe Laufgenauigkeit
- Sehr hohe Tragfähigkeit
- Relativ hohe Geschwindigkeit und Steifigkeit
- Universell einsetzbar
- Sehr hohe Laufgenauigkeit
- Sehr hohe Tragfähigkeit
- Relativ hohe Geschwindigkeit und Steifigkeit
- Universell einsetzbar
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 10x32x32 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 35,6 g |
| Innendurchmesser | 12 mm |
| Außendurchmesser | 32 mm |
| Breite | 10 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Serie | 72be |
| Werkstoff | stahl |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 3800 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 7610 N |
| Herkunftsland | AT |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
41,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
48,85 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort