70X78X8 KI310 AU 94 925 COMPACT-Dichtsatz Reihe KI310
Stangendichtung Freudenberg Sealing Technologies
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:325923
Rubix:35558
Hersteller:325923

Produktdetails : 70X78X8 KI310 AU 94 925 COMPACT-Dichtsatz Reihe KI310
Kompaktdichtung KI 310 94 AU 925
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 70 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 78 mm |
| Höhe | 8 mm |
| Werkstoff | 94 au 925 |
| Ausführung | ki310 |
| Zolltarifcode | 84842000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
57,05 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
67,89 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
