63714139010 Schleifband, K320 533x30 VE10
63714139010 Schleifband, K320 533x30 VE10
Siehe technische InformationenReferenzen
Fein:63714139010
Rubix:1706981
EAN:4014586329543

Produktdetails : 63714139010 Schleifband, K320 533x30 VE10
Schleifband 30 x 533 mmProdukteigenschaften: • Hochflexible Schleifbänder • Zum Schleifen von Rohrbogen
Fein 63714139010 Schleifband K320 533x30 VE10
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 217x100x30 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 97 g |
| Gewicht der Verpackung | 97 g |
| Länge | 533 mm |
| Breite | 30 mm |
| Körnung | 320 |
| Zolltarifcode | 68051000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
30,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
36,88 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
