Rillenkugellager Timken 6312-2RS-C3, Außendurchmesser: 130 mm | Breite: 31 mm | Innendurchmesser: 60 mm

6312

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:6312-2RS-C3
Rubix:845204
Hersteller:100416908
EAN:0087796294189
6312-2RSC3 (TIM) Rillenkugellager Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser60 mm
Außendurchmesser130 mm
Breite31 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6312-2RSC3 (TIM) Rillenkugellager Timken


Timken® metrische Rillenkugellager liefern zuverlässige Leistung in einer Vielzahl von Anwendungen und Bedingungen
Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Berührungsdichtung aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR) auf beiden Seiten des Lagers, Lagerluft C3

Anwendungen

Superfertige Laufbahnen
Geräuscharmer Betrieb
Austauschbare ISO-Standardabmessungen
Qualität des Elektromotors (EMQ)
Schutzschild (er) bietet einen gewissen Schutz vor Verschmutzung und Schmiermittelrückhaltung
Wird bei hohen Drehzahlen verwendet Anwendungen wie Elektromotoren

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)130,302x130,302x33,274 mm
Gewicht der Verpackung1718,7 g
Innendurchmesser60 mm
Außendurchmesser130 mm
Breite31 mm
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielc3
Serie6312
Werkstoffstahl
Statische Tragzahl, radial - C0r51800 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr81800 N
Zolltarifcode84821090
60,58 exkl. MwSt.
/ Stück
72,09 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an