Rillenkugellager Timken 6311-C3, Außendurchmesser: 120 mm | Breite: 29 mm | Innendurchmesser: 55 mm

6311

Siehe technische Informationen
Referenzen
Timken:6311-C3
Rubix:845196
Hersteller:100417151
EAN:0087796295773
6311C3 (TIM) Rillenkugellager Timken
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser55 mm
Außendurchmesser120 mm
Breite29 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6311C3 (TIM) Rillenkugellager Timken


Timken® metrische Rillenkugellager liefern zuverlässige Leistung in einer Vielzahl von Anwendungen und Bedingungen
Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Lagerluft C3

Anwendungen

Superfertige Laufbahnen
Geräuscharmer Betrieb
Austauschbare ISO-Standardabmessungen
Qualität des Elektromotors (EMQ)
Kontaktdichtungen bieten überlegene Schmiermittelretention und Lagerschutz vor Verunreinigungen

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)31,75x121,412x121,412 mm
Gewicht der Verpackung1378,9 g
Innendurchmesser55 mm
Außendurchmesser120 mm
Breite29 mm
Dichtungoffen
Lagerspielc3
Serie6311
Werkstoffstahl
Statische Tragzahl, radial - C0r44600 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr71500 N
Zolltarifcode84821090
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
36,81 exkl. MwSt.
/ Stück
43,80 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an