Rillenkugellager Timken 16005-ZZ, Außendurchmesser: 47 mm | Breite: 8 mm | Innendurchmesser: 25 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:16005-ZZ
Rubix:2288792
Hersteller:190030975
EAN:0013992037145





Produktdetails : 16005-ZZ (TIM) Rillenkugellager Timken
Die metrischen Rillenkugellager von Timken® bieten zuverlässige Leistung bei einer Vielzahl von Anwendungen und Bedingungen.
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 51,9938x51,9938x18,9992 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 56,7 g |
| Innendurchmesser | 25 mm |
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Breite | 8 mm |
| Dichtung | zwei deckscheiben aus metall |
| Lagerspiel | cn |
| 51,9938 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,07 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std