Rillenkugellager Timken 6310-2RS-C3, Außendurchmesser: 110 mm | Breite: 27 mm | Innendurchmesser: 50 mm

6310

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:6310-2RS-C3
Rubix:845184
Hersteller:100416855
EAN:0087796294103
6310-2RSC3 (TIM) Rillenkugellager Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser50 mm
Außendurchmesser110 mm
Breite27 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6310-2RSC3 (TIM) Rillenkugellager Timken


Timken® metrische Rillenkugellager liefern zuverlässige Leistung in einer Vielzahl von Anwendungen und Bedingungen
Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Berührungsdichtung aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR) auf beiden Seiten des Lagers, Lagerluft C3

Anwendungen

Superfertige Laufbahnen
Geräuscharmer Betrieb
Austauschbare ISO-Standardabmessungen
Qualität des Elektromotors (EMQ)
Schutzschild (er) bietet einen gewissen Schutz vor Verschmutzung und Schmiermittelrückhaltung
Wird bei hohen Drehzahlen verwendet Anwendungen wie Elektromotoren

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)115,2652x115,2652x31,0896 mm
Gewicht der Verpackung1069,1 g
Innendurchmesser50 mm
Außendurchmesser110 mm
Breite27 mm
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielc3
Serie6310
Werkstoffstahl
Statische Tragzahl, radial - C0r35300 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr57500 N
Zolltarifcode84821090
38,15 exkl. MwSt.
/ Stück
45,40 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an