Rillenkugellager Timken 6301-C3, Außendurchmesser: 37 mm | Breite: 11 mm | Innendurchmesser: 12 mm
6301
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:6301-C3
Rubix:845097
EAN:0053893724683







Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 37 mm |
| Breite | 11 mm |
Produktdetails : 6301C3 (TIM) Rillenkugellager Timken
Timken® metrische Rillenkugellager liefern zuverlässige Leistung in einer Vielzahl von Anwendungen und Bedingungen
Anwendungen
Superfertige Laufbahnen
Geräuscharmer Betrieb
Austauschbare ISO-Standardabmessungen
Qualität des Elektromotors (EMQ)
Schutzschild (er) bietet einen gewissen Schutz vor Verschmutzung und Schmiermittelrückhaltung
Wird bei hohen Drehzahlen verwendet Anwendungen wie Elektromotoren
Geräuscharmer Betrieb
Austauschbare ISO-Standardabmessungen
Qualität des Elektromotors (EMQ)
Schutzschild (er) bietet einen gewissen Schutz vor Verschmutzung und Schmiermittelrückhaltung
Wird bei hohen Drehzahlen verwendet Anwendungen wie Elektromotoren
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 37 mm |
| Breite | 11 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | c3 |
| Serie | 6301 |
| Werkstoff | stahl |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 4200 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 9700 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,95 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen