Rillenkugellager Timken 6300-2RS, Außendurchmesser: 35 mm | Breite: 11 mm | Innendurchmesser: 10 mm

6300

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:6300-2RS
Rubix:845082
Hersteller:100417137
EAN:0087796293694
6300-2RS (TIM) Rillenkugellager Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser10 mm
Außendurchmesser35 mm
Breite11 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6300-2RS (TIM) Rillenkugellager Timken


Timken® metrische Rillenkugellager liefern zuverlässige Leistung in einer Vielzahl von Anwendungen und Bedingungen
Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Berührungsdichtung aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR) auf beiden Seiten des Lagers

Anwendungen

Superfertige Laufbahnen
Geräuscharmer Betrieb
Austauschbare ISO-Standardabmessungen
Qualität des Elektromotors (EMQ)
Schutzschild (er) bietet einen gewissen Schutz vor Verschmutzung und Schmiermittelrückhaltung
Wird bei hohen Drehzahlen verwendet Anwendungen wie Elektromotoren

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)44,958x44,958x16,9926 mm
Gewicht der Verpackung58,1 g
Innendurchmesser10 mm
Außendurchmesser35 mm
Breite11 mm
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielcn
Serie6300
Werkstoffstahl
Statische Tragzahl, radial - C0r3500 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr8100 N
Zolltarifcode84821090
4,86 exkl. MwSt.
/ Stück
5,78 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an