Rillenkugellager FAG 6315-M-J20AA-C4, Außendurchmesser: 160 mm | Breite: 37 mm | Innendurchmesser: 75 mm
63..
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:-T-6315-M-J20A-C4
FAG:6315-M-J20AA-C4
Rubix:3513091
Hersteller:0390155130040
EAN:4012802173314




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 75 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 160 mm |
| Breite | 37 mm |
Produktdetails : 6315-M-J20AA-C4 (FAG) Rillenkugellager, stromisoliert, Messingkäfig FAG
Rillenkugellager
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3744 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 75 mm |
| Außendurchmesser | 160 mm |
| Breite | 37 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | c4 |
| Serie | 63.. |
| Käfig | messing |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
734,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
874,11 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage