Rillenkugellager FAG 6315-M-J20AA-C3, Außendurchmesser: 160 mm | Breite: 37 mm | Innendurchmesser: 75 mm

63..

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:6315-M-J20AA-C3
Rubix:3105741
Hersteller:0390155130030
EAN:4026677998088
6315-M-J20AA-C3 (FAG) Rillenkugellager FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser75 mm
Außendurchmesser160 mm
Breite37 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6315-M-J20AA-C3 (FAG) Rillenkugellager, stromisoliert, Messingkäfig FAG


Rillenkugellager

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht3744 g
Innendurchmesser75 mm
Außendurchmesser160 mm
Breite37 mm
Dichtungoffen
Lagerspielc3
Serie63..
Käfigmessing
Zolltarifcode84821090
667,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
794,63 € inkl. MwSt.

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an