Rillenkugellager FAG 6314-M-J20AA-C3, Außendurchmesser: 150 mm | Breite: 35 mm | Innendurchmesser: 70 mm
63..
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:6314-M-J20AA-C3
Rubix:3105740
Hersteller:0390154400030
EAN:4012802008104




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 70 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 150 mm |
| Breite | 35 mm |
Produktdetails : 6314-M-J20AA-C3 (FAG) Rillenkugellager, stromisoliert, Messingkäfig FAG
Rillenkugellager
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3010 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 70 mm |
| Außendurchmesser | 150 mm |
| Breite | 35 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | c3 |
| Serie | 63.. |
| Käfig | messing |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
621,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
739,18 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort