Rillenkugellager FAG 6311-MA, Außendurchmesser: 120 mm | Breite: 29 mm | Innendurchmesser: 55 mm
63..
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:6311-MA
Rubix:2022150
Hersteller:0191102000000
EAN:4012801165693


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 55 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 120 mm |
| Breite | 29 mm |
Produktdetails : 6311-MA (FAG) Rillenkugellager, Messingkäfig FAG
Rillenkugellager
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1719 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 55 mm |
| Außendurchmesser | 120 mm |
| Breite | 29 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 63.. |
| Käfig | messing |
| Grenzdrehzahl | 11000 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 47500 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 83000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
176,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
210,30 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage