Rillenkugellager Timken 6222-2RS, Außendurchmesser: 200 mm | Breite: 38 mm | Innendurchmesser: 110 mm

6222

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:6222-2RS
Rubix:845019
Hersteller:100269664
EAN:0053893724447
6222-2RS (TIM) Rillenkugellager Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser110 mm
Außendurchmesser200 mm
Breite38 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6222-2RS (TIM) Rillenkugellager Timken


Timken® metrische Rillenkugellager liefern zuverlässige Leistung in einer Vielzahl von Anwendungen und Bedingungen
Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Berührungsdichtung aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR) auf beiden Seiten des Lagers

Anwendungen

Superfertige Laufbahnen
Geräuscharmer Betrieb
Austauschbare ISO-Standardabmessungen
Qualität des Elektromotors (EMQ)
Schutzschild (er) bietet einen gewissen Schutz vor Verschmutzung und Schmiermittelrückhaltung
Wird bei hohen Drehzahlen verwendet Anwendungen wie Elektromotoren

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)208,788x208,788x37,338 mm
Gewicht der Verpackung4760 g
Innendurchmesser110 mm
Außendurchmesser200 mm
Breite38 mm
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielcn
Serie6222
Werkstoffstahl
Statische Tragzahl, radial - C0r117000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr144000 N
Zolltarifcode84821090
309,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
367,85 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an