Rillenkugellager Timken 6215-2RS, Außendurchmesser: 130 mm | Breite: 25 mm | Innendurchmesser: 75 mm
6215
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:6215-2RS
Rubix:844954
Hersteller:100417188
EAN:0087796296169





Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 75 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 130 mm |
| Breite | 25 mm |
Produktdetails : 6215-2RS (TIM) Rillenkugellager Timken
Timken® metrische Rillenkugellager liefern zuverlässige Leistung in einer Vielzahl von Anwendungen und Bedingungen
Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Berührungsdichtung aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR) auf beiden Seiten des Lagers
Anwendungen
Superfertige Laufbahnen
Geräuscharmer Betrieb
Austauschbare ISO-Standardabmessungen
Qualität des Elektromotors (EMQ)
Schutzschild (er) bietet einen gewissen Schutz vor Verschmutzung und Schmiermittelrückhaltung
Wird bei hohen Drehzahlen verwendet Anwendungen wie Elektromotoren
Geräuscharmer Betrieb
Austauschbare ISO-Standardabmessungen
Qualität des Elektromotors (EMQ)
Schutzschild (er) bietet einen gewissen Schutz vor Verschmutzung und Schmiermittelrückhaltung
Wird bei hohen Drehzahlen verwendet Anwendungen wie Elektromotoren
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 130,302x130,302x26,924 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 1210,6 g |
| Innendurchmesser | 75 mm |
| Außendurchmesser | 130 mm |
| Breite | 25 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 6215 |
| Werkstoff | stahl |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 49300 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 66100 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
58,79 € exkl. MwSt.
/ Stück
69,96 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std