Rillenkugellager Timken 6211-ZZ, Außendurchmesser: 100 mm | Breite: 21 mm | Innendurchmesser: 55 mm
6211
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:6211-ZZ
Rubix:844923
Hersteller:100416880
EAN:0087796293403





Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 55 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Breite | 21 mm |
Produktdetails : 6211-ZZ (TIM) Rillenkugellager Timken
Timken® metrische Rillenkugellager liefern zuverlässige Leistung in einer Vielzahl von Anwendungen und Bedingungen
Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Deckscheibe aus Stahlblech auf beiden Seiten des Lagers
Anwendungen
Superfertige Laufbahnen
Geräuscharmer Betrieb
Austauschbare ISO-Standardabmessungen
Qualität des Elektromotors (EMQ)
Schutzschild (er) bietet einen gewissen Schutz vor Verschmutzung und Schmiermittelrückhaltung
Wird bei hohen Drehzahlen verwendet Anwendungen wie Elektromotoren
Geräuscharmer Betrieb
Austauschbare ISO-Standardabmessungen
Qualität des Elektromotors (EMQ)
Schutzschild (er) bietet einen gewissen Schutz vor Verschmutzung und Schmiermittelrückhaltung
Wird bei hohen Drehzahlen verwendet Anwendungen wie Elektromotoren
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 104,8512x104,8512x29,3116 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 654,5 g |
| Innendurchmesser | 55 mm |
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Breite | 21 mm |
| Dichtung | zwei deckscheiben aus metall |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 6211 |
| Werkstoff | stahl |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 29200 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 43400 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
26,70 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen